Motion
NN4944HSKD1C0NAP4

NTN
NN4944HSKD1C0NAP4

Roulement cylindrique à rouleaux - conique, DI 220 mm, D.E 300 mm, largeur 80 mm, dégagement interne C0NA
N° D’ARTICLE MI09334935
N° MFRNN4944HSKD1C0NAP4
Prix14,710.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NN4944HSKD1C0NAP4

Roulement cylindrique à rouleaux - conique, DI 220 mm, D.E 300 mm, largeur 80 mm, dégagement interne C0NA
N° D’ARTICLE MI09334935
N° MFRNN4944HSKD1C0NAP4
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
Prix14,710.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    2.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    80 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    33.516 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Conique
  • Matériau de la cage
    Haute résistance, 2 pièces, laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C0NA
  • Type de trou de lubrification
    Trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359654530
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359654530

Aperçu

Description du fabricant
NN4944HSKD1C0NAP4 PRÉCISION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues