Motion
NU1006G1

NTN
NU1006G1

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 30 mm de diamètre intérieur, 290 mm de diamètre extérieur, 46 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334950
N° MFRNU1006G1
Prix276.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU1006G1

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 30 mm de diamètre intérieur, 290 mm de diamètre extérieur, 46 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334950
N° MFRNU1006G1
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
Prix276.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Poids
    0.283 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359136890
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359136890

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU1006G1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues