Motion
NU1007G1

NTN
NU1007G1

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 35 mm de diamètre intérieur, 310 mm de diamètre extérieur, 51 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334951
N° MFRNU1007G1
Prix357.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU1007G1

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 35 mm de diamètre intérieur, 310 mm de diamètre extérieur, 51 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334951
N° MFRNU1007G1
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
Prix357.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    51 mm
  • Poids
    0.368 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359136906
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359136906

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU1007G1