Motion
NU1018G1

NTN
NU1018G1

Roulement cylindrique à rouleaux - Séparable, anneau intérieur uni, anneau extérieur avec deux nervures - Type NU
N° D’ARTICLE MI09334965
N° MFRNU1018G1
Prix937.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU1018G1

Roulement cylindrique à rouleaux - Séparable, anneau intérieur uni, anneau extérieur avec deux nervures - Type NU
N° D’ARTICLE MI09334965
N° MFRNU1018G1
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
Prix937.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    24 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné haute résistance sans rivets avec trous carrés
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359137187
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359137187

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU1018G1
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good