Motion
NU206EAT2X

NTN
NU206EAT2X

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 30 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334990
N° MFRNU206EAT2X
Prix121.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU206EAT2X

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 30 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09334990
N° MFRNU206EAT2X
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
Prix121.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.498 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359980301
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359980301

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU206EAT2X