Motion
NU2215EAG1C3

NTN
NU2215EAG1C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 75 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 36 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335128
N° MFRNU2215EAG1C3
Prix898.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU2215EAG1C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 75 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 36 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335128
N° MFRNU2215EAG1C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix898.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Poids
    3.681 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253019121
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253019121

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU2215EAG1C3