Motion
NU2236EG1

NTN
NU2236EG1

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 180 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335166
N° MFRNU2236EG1
Prix13,322.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU2236EG1

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 180 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335166
N° MFRNU2236EG1
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
Prix13,322.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Poids
    141.435 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359142440
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359142440

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU2236EG1