Motion
NU238C3

NTN
NU238C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 190 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335293
N° MFRNU238C3
Price$7,059.24/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU238C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 190 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335293
N° MFRNU238C3
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
Price$7,059.24/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    190 mm
  • Outside Diameter  
    72 mm
  • Overall Width  
    19 mm
  • Poids
    103.524 lb

Details

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359145021
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359145021

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU238C3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif