Motion
NU244

NTN
NU244

Roulement cylindrique à rouleaux - Séparable, anneau intérieur uni, anneau extérieur avec deux nervures - Type NU
N° D’ARTICLE MI09335297
N° MFRNU244
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU244

Roulement cylindrique à rouleaux - Séparable, anneau intérieur uni, anneau extérieur avec deux nervures - Type NU
N° D’ARTICLE MI09335297
N° MFRNU244
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    4.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    65 mm
  • Poids
    83.114 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné haute résistance, 2 pièces
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359145113
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359145113

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU244