Motion
NU315EAT2XC3

NTN
NU315EAT2XC3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 75 mm de diamètre intérieur, 320 mm de diamètre extérieur, 65 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335367
N° MFRNU315EAT2XC3
Prix797.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU315EAT2XC3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 75 mm de diamètre intérieur, 320 mm de diamètre extérieur, 65 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335367
N° MFRNU315EAT2XC3
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
Prix797.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    65 mm
  • Poids
    8.245 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253010982
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253010982

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU315EAT2XC3
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good