Motion
NU316ET2C3

NTN
NU316ET2C3

Roulement à rouleaux cylindrique - cylindrique, alésage de 80.000 mm, diamètre extérieur de 170.000 mm, largeur de 39.000 mm, dégagement interne de C3 mm
N° D’ARTICLE MI09335368
N° MFRNU316ET2C3
Prix859.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU316ET2C3

Roulement à rouleaux cylindrique - cylindrique, alésage de 80.000 mm, diamètre extérieur de 170.000 mm, largeur de 39.000 mm, dégagement interne de C3 mm
N° D’ARTICLE MI09335368
N° MFRNU316ET2C3
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
Prix859.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    39 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Moulé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359775150
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359775150

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU316ET2C3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif