Motion
NUKR100H

NTN
NUKR100H

Suiveur de cames - 100 mm de diamètre, largeur de rouleau de 43 mm, goujon de 36 mm de diamètre, blindé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09335423
N° MFRNUKR100H
Prix1,787.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUKR100H

Suiveur de cames - 100 mm de diamètre, largeur de rouleau de 43 mm, goujon de 36 mm de diamètre, blindé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09335423
N° MFRNUKR100H
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
Prix1,787.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Longueur totale
    120 mm
  • Rouleau Diamètre  
    100
  • Rouleau Largeur  
    43 mm
  • Goujon Diamètre  
    36 mm
  • Longueur du filetage
    1.4961 po; 38.000 mm
  • Taille du filetage
    M36x1.5
  • Couple
    630.0 N·m
  • Poids
    6.79 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359133462
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    37500 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359133462

Aperçu

Description du fabricant
NUKR100H ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good