Motion
NUKR120H

NTN
NUKR120H

Suiveur de cames - 120 mm de diamètre, largeur de rouleau de 53 mm, goujon de 42 mm de diamètre, blindé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09335424
N° MFRNUKR120H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUKR120H

Suiveur de cames - 120 mm de diamètre, largeur de rouleau de 53 mm, goujon de 42 mm de diamètre, blindé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09335424
N° MFRNUKR120H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Longueur totale
    140 mm
  • Roller Diameter  
    120
  • Roller Width  
    53 mm
  • Stud Diameter  
    42 mm
  • Longueur du filetage
    1.7323 po; 44.000 mm
  • Taille du filetage
    M42x1.5
  • Couple
    1020.0 N·m
  • Poids
    11.398 lb

Details

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359133509
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    60000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359133509

Aperçu

Description du fabricant
NUKR120H ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif