Motion
NUKR35

NTN
NUKR35

Suiveur de cames - 35 mm de diamètre, largeur de rouleau de 19 mm, goujon de 16 mm de diamètre, blindé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09335427
N° MFRNUKR35
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUKR35

Suiveur de cames - 35 mm de diamètre, largeur de rouleau de 19 mm, goujon de 16 mm de diamètre, blindé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09335427
N° MFRNUKR35
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Longueur totale
    52 mm
  • Rouleau Diamètre  
    35
  • Rouleau Largeur  
    19 mm
  • Goujon Diamètre  
    16 mm
  • Longueur du filetage
    0.6693 po; 17.000 mm
  • Taille du filetage
    M16x1.5
  • Couple
    52.0 N·m
  • Poids
    0.364 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de lecteur
    À fentes
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359133707
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5800 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359133707

Aperçu

Description du fabricant
NUKR35 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon