Motion
NUKR40XH/3AS

NTN
NUKR40XH/3AS

Suiveur de came plate - 40 mm de diamètre, largeur de rouleau de 21 mm, diamètre de goujon de 18 mm, blindé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09335430
N° MFRNUKR40XH/3AS
Prix299.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUKR40XH/3AS

Suiveur de came plate - 40 mm de diamètre, largeur de rouleau de 21 mm, diamètre de goujon de 18 mm, blindé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09335430
N° MFRNUKR40XH/3AS
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
Prix299.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur totale
    58 mm
  • Rouleau Diamètre  
    40
  • Rouleau Largeur  
    21 mm
  • Goujon Diamètre  
    18 mm
  • Longueur du filetage
    0.7480 po; 19.000 mm
  • Taille du filetage
    M18x1.6
  • Couple
    76.0 N·m
  • Poids
    0.534 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359133776
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6550 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359133776

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NUKR40XH/3AS