Motion
NUKR52H

NTN
NUKR52H

Suiveur de cames - 52 mm de diamètre, largeur de rouleau de 25 mm, goujon de 18 mm de diamètre, blindé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09335431
N° MFRNUKR52H
Prix434.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUKR52H

Suiveur de cames - 52 mm de diamètre, largeur de rouleau de 25 mm, goujon de 18 mm de diamètre, blindé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09335431
N° MFRNUKR52H
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
Prix434.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Longueur totale
    66 mm
  • Rouleau Diamètre  
    52
  • Rouleau Largeur  
    25 mm
  • Goujon Diamètre  
    18 mm
  • Longueur du filetage
    0.8268 po; 21.000 mm
  • Taille du filetage
    M20x1.5
  • Couple
    98.0 N·m
  • Poids
    1.157 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359133851
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12900 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359133851

Aperçu

Description du fabricant
NUKR52H ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES

You May Also Like