Motion
NUKR62

NTN
NUKR62

Suiveur de cames - 62 mm de diamètre, largeur de rouleau de 30 mm, goujon de 24 mm de diamètre, blindé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09335432
N° MFRNUKR62
Prix326.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUKR62

Suiveur de cames - 62 mm de diamètre, largeur de rouleau de 30 mm, goujon de 24 mm de diamètre, blindé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09335432
N° MFRNUKR62
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
Prix326.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Rouleau Diamètre  
    62
  • Rouleau Largeur  
    30 mm
  • Goujon Diamètre  
    24 mm
  • Longueur du filetage
    0.9843 po; 25.000 mm
  • Taille du filetage
    M24x1.5
  • Couple
    178.0 N·m
  • Poids
    1.753 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de lecteur
    À fentes
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359133882
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16300 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359133882

Aperçu

Description du fabricant
NUKR62 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES