Motion
NUKR80

NTN
NUKR80

Suiveur de came 80 mm de diamètre, largeur de rouleau 37 mm, goujon 32 mm de diamètre, blindé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09335437
N° MFRNUKR80
Prix1,126.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUKR80

Suiveur de came 80 mm de diamètre, largeur de rouleau 37 mm, goujon 32 mm de diamètre, blindé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09335437
N° MFRNUKR80
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
Prix1,126.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Rouleau Diamètre  
    80
  • Rouleau Largeur  
    37 mm
  • Goujon Diamètre  
    32 mm
  • Longueur du filetage
    1.2598 po; 32.000 mm
  • Taille du filetage
    M30x1.5
  • Couple
    360.0 N·m
  • Poids
    3.395 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de lecteur
    À fentes
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359133998
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    34000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359133998

Aperçu

Description du fabricant
NUKR80 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon