Motion
NUKR80H

NTN
NUKR80H

Suiveur de cames - 80 mm de diamètre, largeur de rouleau de 37 mm, goujon de 30 mm de diamètre, blindé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09335438
N° MFRNUKR80H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUKR80H

Suiveur de cames - 80 mm de diamètre, largeur de rouleau de 37 mm, goujon de 30 mm de diamètre, blindé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09335438
N° MFRNUKR80H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Rouleau Diamètre  
    80
  • Rouleau Largeur  
    37 mm
  • Goujon Diamètre  
    30 mm
  • Longueur du filetage
    1.2598 po; 32.000 mm
  • Taille du filetage
    M30x1.5
  • Couple
    360.0 N·m
  • Poids
    3.395 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359134025
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    34000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359134025

Aperçu

Description du fabricant
NUKR80H ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES