Motion
NUKRT40

NTN
NUKRT40

Suiveur de came plate - diamètre de rouleau 40 , largeur de rouleau 21 mm, diamètre de goujon 18 mm, blindé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09335440
N° MFRNUKRT40
Prix345.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUKRT40

Suiveur de came plate - diamètre de rouleau 40 , largeur de rouleau 21 mm, diamètre de goujon 18 mm, blindé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09335440
N° MFRNUKRT40
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
Prix345.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur totale
    58 mm
  • Rouleau Diamètre  
    40
  • Rouleau Largeur  
    21 mm
  • Goujon Diamètre  
    18 mm
  • Longueur du filetage
    0.7480 po; 19.000 mm
  • Taille du filetage
    M20x1.5
  • Couple
    76.0 N·m
  • Poids
    0.534 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de lecteur
    À fentes
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359133233
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6550 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359133233

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NUKRT40