Motion
NUKRT47X

NTN
NUKRT47X

Suiveur de came plate - diamètre de rouleau 47 , largeur de rouleau 25 mm, diamètre de goujon 20 mm, blindé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09335442
N° MFRNUKRT47X
Prix535.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUKRT47X

Suiveur de came plate - diamètre de rouleau 47 , largeur de rouleau 25 mm, diamètre de goujon 20 mm, blindé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09335442
N° MFRNUKRT47X
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
Prix535.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Longueur totale
    66 mm
  • Rouleau Diamètre  
    47
  • Rouleau Largeur  
    25 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Longueur du filetage
    0.8268 po; 21.000 mm
  • Taille du filetage
    M20x1.5
  • Couple
    98.0 N·m
  • Poids
    0.838 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de lecteur
    À fentes
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359133264
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10800 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359133264

Aperçu

Description du fabricant
NUKRT47X ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES