Motion
NUP206EAT2XU

NTN
NUP206EAT2XU

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 30 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335453
N° MFRNUP206EAT2XU
Prix260.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUP206EAT2XU

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 30 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335453
N° MFRNUP206EAT2XU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix260.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.467 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359980455
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359980455

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NUP206EAT2XU