Motion
NUP208EAT2XU

NTN
NUP208EAT2XU

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 40 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335460
N° MFRNUP208EAT2XU
Prix302.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUP208EAT2XU

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 40 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335460
N° MFRNUP208EAT2XU
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
Prix302.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    0.855 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359920154
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359920154

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NUP208EAT2XU