Motion
NUP214EAT2XU

NTN
NUP214EAT2XU

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 70 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335482
N° MFRNUP214EAT2XU
Prix638.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUP214EAT2XU

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 70 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335482
N° MFRNUP214EAT2XU
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
Prix638.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    2.623 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253018926
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253018926

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NUP214EAT2XU