Motion
NUP215EAG1C3U

NTN
NUP215EAG1C3U

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 75 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335483
N° MFRNUP215EAG1C3U
Prix1,397.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUP215EAG1C3U

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 75 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335483
N° MFRNUP215EAG1C3U
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
Prix1,397.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    3.042 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253018933
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253018933

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NUP215EAG1C3U