Motion
NUP218EV3

NTN
NUP218EV3

Roulement cylindrique - Séparable, anneau intérieur court avec une nervure, plaque latérale, anneau extérieur avec deux nervures
N° D’ARTICLE MI09335488
N° MFRNUP218EV3
Prix1,828.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUP218EV3

Roulement cylindrique - Séparable, anneau intérieur court avec une nervure, plaque latérale, anneau extérieur avec deux nervures
N° D’ARTICLE MI09335488
N° MFRNUP218EV3
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
Prix1,828.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    3.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    32 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359134872
  • Rpm max.
    4600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359134872

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NUP218EV3