Motion
NUP2204EAT2XU

NTN
NUP2204EAT2XU

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 20 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335489
N° MFRNUP2204EAT2XU
Prix243.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUP2204EAT2XU

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 20 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335489
N° MFRNUP2204EAT2XU
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
Prix243.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Poids
    0.321 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253017318
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253017318

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NUP2204EAT2XU