Motion
NUP2205EAT2XU

NTN
NUP2205EAT2XU

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 25 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335492
N° MFRNUP2205EAT2XU
Prix317.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUP2205EAT2XU

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 25 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335492
N° MFRNUP2205EAT2XU
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
Prix317.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Poids
    0.372 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253017332
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253017332

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NUP2205EAT2XU