Motion
NUP2206EAT2XC3U

NTN
NUP2206EAT2XC3U

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 30 mm de diamètre intérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335496
N° MFRNUP2206EAT2XC3U
Prix360.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUP2206EAT2XC3U

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 30 mm de diamètre intérieur, 85 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335496
N° MFRNUP2206EAT2XC3U
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
Prix360.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Poids
    0.588 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359980530
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359980530

Aperçu

Description du fabricant
NUP2206EAT2XC3U BEARI À ROULEAU CYLINDRIQUE