Motion
NUP2207ET2

NTN
NUP2207ET2

Roulement à rouleaux cylindrique - cylindrique, alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 25 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI09335503
N° MFRNUP2207ET2
Prix511.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUP2207ET2

Roulement à rouleaux cylindrique - cylindrique, alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 25 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI09335503
N° MFRNUP2207ET2
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
Prix511.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    ISO-2, JIS-2, RBEC-9, ABEC-9

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Moulé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359134995
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359134995

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NUP2207ET2