Motion
NUP2208ET2

NTN
NUP2208ET2

Roulement cylindrique - Séparable, anneau intérieur court avec une nervure, plaque latérale, anneau extérieur avec deux nervures
N° D’ARTICLE MI09335510
N° MFRNUP2208ET2
Prix524.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUP2208ET2

Roulement cylindrique - Séparable, anneau intérieur court avec une nervure, plaque latérale, anneau extérieur avec deux nervures
N° D’ARTICLE MI09335510
N° MFRNUP2208ET2
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
Prix524.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Poids
    1.217 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359135022
  • Rpm max.
    8900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359135022

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NUP2208ET2