Motion
NUP2209EAT2XC3U

NTN
NUP2209EAT2XC3U

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 45 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335512
N° MFRNUP2209EAT2XC3U
Prix626.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUP2209EAT2XC3U

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 45 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335512
N° MFRNUP2209EAT2XC3U
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
Prix626.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    31 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253011316
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253011316

Aperçu

Description du fabricant
NUP2209EAT2XC3U BEARI À ROULEAU CYLINDRIQUE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good