Motion
NUP2213EAT2XU

NTN
NUP2213EAT2XU

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 65 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 46 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335535
N° MFRNUP2213EAT2XU
Prix991.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUP2213EAT2XU

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 65 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 46 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335535
N° MFRNUP2213EAT2XU
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
Prix991.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Poids
    3.232 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359997095
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359997095

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NUP2213EAT2XU