Motion
NUP224

NTN
NUP224

Roulement cylindrique - Séparable, anneau intérieur court avec une nervure, plaque latérale, anneau extérieur avec deux nervures
N° D’ARTICLE MI09335552
N° MFRNUP224
Prix4,591.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUP224

Roulement cylindrique - Séparable, anneau intérieur court avec une nervure, plaque latérale, anneau extérieur avec deux nervures
N° D’ARTICLE MI09335552
N° MFRNUP224
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
Prix4,591.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    2.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Poids
    12.28 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359135220
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359135220

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NUP224

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues