Motion
NUP2309EAT2XU

NTN
NUP2309EAT2XU

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 45 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335559
N° MFRNUP2309EAT2XU
Prix685.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUP2309EAT2XU

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 45 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335559
N° MFRNUP2309EAT2XU
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
Prix685.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Poids
    2.956 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253013334
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253013334

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NUP2309EAT2XU