Motion
NUP2310EAT2XC3U

NTN
NUP2310EAT2XC3U

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 50 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335564
N° MFRNUP2310EAT2XC3U
Prix955.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUP2310EAT2XC3U

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 50 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335564
N° MFRNUP2310EAT2XC3U
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
Prix955.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Poids
    3.946 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359980608
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359980608

Aperçu

Description du fabricant
NUP2310EAT2XC3U BEARI À ROULEAU CYLINDRIQUE

You May Also Like