Motion
NUP312C3

NTN
NUP312C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 60 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335618
N° MFRNUP312C3
Prix755.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUP312C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 60 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335618
N° MFRNUP312C3
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
Prix755.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    9.131 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359136340
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359136340

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NUP312C3