Motion
NUTR202X

NTN
NUTR202X

Rouleau à fourche plate et à étrier - 35 mm de diamètre, 15 mm d’alésage, 18 mm de largeur, ouvert, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI09335634
N° MFRNUTR202X
Prix128.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUTR202X

Rouleau à fourche plate et à étrier - 35 mm de diamètre, 15 mm d’alésage, 18 mm de largeur, ouvert, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI09335634
N° MFRNUTR202X
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
Votre prix128.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Rouleau Diamètre  
    35 mm
  • Rouleau Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359009330
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5800 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier à haute teneur en carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    4547359009330

Aperçu

Description du fabricant
NUTR202X ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES