Motion
NUTR207X

NTN
NUTR207X

Rouleau de fourche 72 mm de diamètre, 35 mm de diamètre, largeur de rouleau 28 mm, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI09335635
N° MFRNUTR207X
Prix326.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUTR207X

Rouleau de fourche 72 mm de diamètre, 35 mm de diamètre, largeur de rouleau 28 mm, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI09335635
N° MFRNUTR207X
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
Prix326.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rouleau Diamètre  
    72 mm
  • Rouleau Largeur  
    28 mm
  • Poids
    1.39 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359009439
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4547359009439

Aperçu

Description du fabricant
NUTR207X ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES