Motion
NUTR208/LP03

NTN
NUTR208/LP03

Rouleau de fourche 80 mm de diamètre, alésage 40 mm, largeur de rouleau 30 mm, ouvert, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI09335636
N° MFRNUTR208/LP03
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUTR208/LP03

Rouleau de fourche 80 mm de diamètre, alésage 40 mm, largeur de rouleau 30 mm, ouvert, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI09335636
N° MFRNUTR208/LP03
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Rouleau Diamètre  
    80 mm
  • Rouleau Largeur  
    30 mm
  • Poids
    1.801 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359651911
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    28100 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier à haute teneur en carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4547359651911

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NUTR208/LP03

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues