Motion
PCJ162116

NTN
PCJ162116

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09335668
N° MFRPCJ162116
Prix29.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PCJ162116

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09335668
N° MFRPCJ162116
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
Prix29.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3125 po
  • Global Largeur  
    10.0000 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.097 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles PCJ162116 présente un diamètre d’alésage de 10 po, un diamètre extérieur de 1.3125 po, une largeur globale de 10.0000 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.097 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes industriels.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359155785
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12100 lbf
  • CUP_NON
    4547359155785

Aperçu

Description du fabricant
PCJ162116 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif