Motion
PCJ323816

NTN
PCJ323816

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09335672
N° MFRPCJ323816
Prix56.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PCJ323816

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09335672
N° MFRPCJ323816
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
Prix56.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.3750 po
  • Global Largeur  
    10.0000 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.207 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles PCJ323816 présente un diamètre d’alésage de 2.0000 po, un diamètre extérieur de 2.3750 po, une largeur globale de 10.0000 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.207 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes à usage intensif.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359155877
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22900 lbf
  • CUP_NON
    4547359155877

Aperçu

Description du fabricant
PCJ323816 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues