Motion
PCJ323820

NTN
PCJ323820

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09335673
N° MFRPCJ323820
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PCJ323820

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09335673
N° MFRPCJ323820
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.3750 po
  • Global Largeur  
    1.2500 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.265 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles PCJ323820 présente un diamètre d’alésage de 2.0000 po, un diamètre extérieur de 2.3750 po, une largeur globale de 1.2500 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.265 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages industriels.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359155884
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    29500 lbf
  • CUP_NON
    4547359155884

Aperçu

Description du fabricant
PCJ323820 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif