Motion
PCJ404624

NTN
PCJ404624

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09335675
N° MFRPCJ404624
Prix109.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PCJ404624

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09335675
N° MFRPCJ404624
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
Prix109.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8750 po
  • Global Largeur  
    1.5000 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.368 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles PCJ404624 présente un diamètre d’alésage de 2.5000 po, un diamètre extérieur de 2.8750 po, une largeur globale de 1.5000 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.368 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages de machines.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359790542
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    42500 lbf
  • CUP_NON
    4547359790542

Aperçu

Description du fabricant
PCJ404624 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES