Motion
PK100X140X60X

NTN
PK100X140X60X

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 100 mm, D.E. de 55 mm
N° D’ARTICLE MI09335682
N° MFRPK100X140X60X
Prix834.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PK100X140X60X

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 100 mm, D.E. de 55 mm
N° D’ARTICLE MI09335682
N° MFRPK100X140X60X
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
Prix834.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    20.5 mm
  • Poids
    4.695 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles PK100X140X60X présente un diamètre d’alésage de 100 mm, un diamètre extérieur de 55 mm, une largeur globale de 20.5 mm et un poids de 4.695 lb, ce qui le rend adapté aux machines exigeantes.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359156126
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359156126

Aperçu

Description du fabricant
PK100X140X60X ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES