Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre100 mm
- Poids7.848 lb
Détails
- Code d’harmonisation8482.40.0000
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles PK100X140X90 présente un diamètre d’alésage de 100 mm et un poids de 7.848 lb, ce qui le rend idéal pour les applications industrielles lourdes.
- Numéro CUP du fabricant4550253072775
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- CUP_NON4550253072775
Aperçu
Description du fabricant
PK100X140X90 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES