Motion
PK20X26X13.8X6

NTN
PK20X26X13.8X6

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09335684
N° MFRPK20X26X13.8X6
Prix17.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PK20X26X13.8X6

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09335684
N° MFRPK20X26X13.8X6
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
Prix17.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    0.5433 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.031 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles PK20X26X13.8X6 présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur globale de 0.5433 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.031 lb, ce qui le rend adapté aux machines compactes.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359156157
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3750 lbf
  • CUP_NON
    4547359156157

Aperçu

Description du fabricant
PK20X26X13.8X6 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES