Motion
PK30X38X26.3X

NTN
PK30X38X26.3X

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm
N° D’ARTICLE MI09335689
N° MFRPK30X38X26.3X
Prix47.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PK30X38X26.3X

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm
N° D’ARTICLE MI09335689
N° MFRPK30X38X26.3X
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
Prix47.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Poids
    0.123 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles PK30X38X26.3X présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 52 mm et un poids de 0.123 lb, ce qui le rend adapté aux applications spécialisées.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359156256
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359156256

Aperçu

Description du fabricant
PK30X38X26.3X ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES