Motion
PK34X42X19.8X2

NTN
PK34X42X19.8X2

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 34 mm, D.E. de 56 mm
N° D’ARTICLE MI09335691
N° MFRPK34X42X19.8X2
Prix44.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PK34X42X19.8X2

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 34 mm, D.E. de 56 mm
N° D’ARTICLE MI09335691
N° MFRPK34X42X19.8X2
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
Prix44.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    34 mm
  • Extérieur Diamètre  
    56 mm
  • Global Largeur  
    20.8 mm
  • Poids
    0.102 lb

Détails

  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles PK34X42X19.8X2 présente un diamètre d’alésage de 34 mm, un diamètre extérieur de 56 mm, une largeur globale de 20.8 mm et un poids de 0.102 lb, ce qui le rend adapté à une utilisation industrielle.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359910490
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359910490

Aperçu

Description du fabricant
PK34X42X19.8X2 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES