Motion
PK39X55X20.5X2

NTN
PK39X55X20.5X2

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 39 mm, D.E. de 62 mm
N° D’ARTICLE MI09335694
N° MFRPK39X55X20.5X2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
PK39X55X20.5X2

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 39 mm, D.E. de 62 mm
N° D’ARTICLE MI09335694
N° MFRPK39X55X20.5X2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    39 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    39.8 mm
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles PK39X55X20.5X2 présente un diamètre d’alésage de 39 mm, un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur globale de 39.8 mm et un poids de 0.27 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes industriels.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359156416
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359156416

Aperçu

Description du fabricant
PK39X55X20.5X2 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES